曜日別特売

タイトフードコンテナ

タイトフードコンテナ - スケータータイトフードコンテナ - スケータータイトフードコンテナ - スケーター

軽くて使いやすいシンプルな1段ランチボックス。
お弁当を詰めてそのまま冷凍OK!
フタをしたまま電子レンジ加熱OK!
汁漏れしにくいパッキン付きフタ。
詰めやすい仕切り板付き。
シンプル設計なので食品保存容器としても便利。
食洗機対応です。

材質フタ・本体・仕切・止具:ポリプロピレン、パッキン・エアーバルブ:シリコーンゴムサイズM容量(mL)約550(茶わん1杯を200mlとして本体の1/2に入るご飯の量:1.4杯分)質量(g)約115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約159×126×64耐熱温度(℃)-20~140内容量1個(115g)
注意
※直火・オーブン・グリルには使用できません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82215527XPM4カナヘイMKフレンズ
1,180
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
82215536XPM4カナヘイ/プーさん
1,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする