曜日別特売

ストロー付タンブラー3個

ストロー付タンブラー3個 - スケーター

可愛いキャラクターのフタ付きコップ3個セット。
おうちでの普段使いはもちろん、レジャーやアウトドア、パーティーなどでも大活躍☆
ストローを外して食洗機OK!
ストローは市販の直径6mmタイプのものがご使用いただけます。

材質フタ・本体:ポリプロピレン、ストロー:ポリプロピレン容量(mL)約320寸法(直径Φ×高さH)(mm)コップ:約90×106直径×長さL(Φmm×mm)ストロー:約6×172耐寒耐熱温度(℃)フタ・本体:ポリプロピレン(-20~100)、ストロー:ポリプロピレン(-20~90)内容量1個(3個)
注意
※フタは完全密封ではありません。状況によっては倒れた際に中身がこぼれますのでご注意ください。
※電子レンジでの使用はお避け下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82215676SIH3ST
1,000
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
82215667SIH3ST
1,000
取扱い終了
返品不可
82215685SIH3ST
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする