SUS(エスユーエス)
SiO-X/MiO タッチパネル
質量(g)
約1200
取付方式
GF(N)
消費電力(W)
6
電源電圧
DC24V±10%、DCプラグ:5.5mm×2.1mm
通信方式
RS485(SiO-X)
使用環境
【温度】0~55℃【湿度】10~90%RH(※結露のないこと、屋内で直射日光のあたらない所)
使用条件
腐食性ガス・オイルミスト・引火性ガス・粉塵のない場所で動作可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※タッチパネルの画面はSiO-X TP Screen Selectorにて設定が可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82217006
SUC-1021
オープン
¥
98,570
¥
108,427
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください