WIZ'A
三ッ目錐 大
用途
一般的な丸釘用の下穴作業に
付属品
先端に保護キャップ付き
材質
先端:鋼鉄 柄:天然木
色
ウッド
サイズ
大
先端形状
三ツ目錐
機能
引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82217164
134033
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください