油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
| 注文コード | 品番 | 内容量 | 危険物の数量 | 定期注文特価(税別) | 定期注文特価(税込) | 出荷関連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82780856 | - | 1ケース(420mL×30本) | 7800mL | ¥8,498 | ¥9,348 (税込) | 当日出荷 1年間返品保証 |



スタットレスタイヤの交換やオイル交換時に、ちょっと余分に持ち上げてこまめに吹きつけています。特に春先は融雪剤を洗い流して吹いておくと、冬前はまだきれいです。以前は水性ものを使っていましたが、こちらの油性の方が持ちが良いような。
水性とこの油性での作業性としての使用感は変わらないと思います。
何回目の購入か数えられないほどです。自宅には車が3台あるため、本品がいくらあっても困らないので、送料クリアの3500円に足りない時の調整で買うパターンが多いです。環境負荷云々も有るのでしょうが、私は水性より油性が使いやすい気がします。単価も安いですし。
15年程前から使用してます。
車検整備時と、降雪地域なので、スタッドレスタイヤに交換時に塩カル対策として使用。
水性も使ったことがあるが、低価格と塗膜の丈夫さから、本製品が気に入っています。
去年より30年以上前の数台の自動車の下回りに使ってみたが、カーボンが入ってるので黒いけど、シャバいので少し厚く塗ろうとしたらすぐ垂れるし、ガス圧が強いので40cm距離でも噴けるけど噴射ガスが塗料内から湧いて来てクレーターだらけになる。
狭い所にはプッシュをチューブノズル付けれる(例モノタロウ・パーツクリーナ)に換えて噴くが、缶を大きく傾けると出ない。
薄錆の出てるような古い車は、もっと油性の石油ピッチの入ってる厚塗りのI社にまた返るかな。
塗りやすく容量もあるので大変重宝しています。
色違いもありば良いなと思っています。
車の下回りの錆の目立つ所へ使っています。水性よりも乾きが早く、
安価なのも気に入っています。
内容量もあり手軽に塗装剥げ部分の補修に使えます。何度もリピートさせてもらってます。安価で吹付けに問題無く使用できます。
シャーシブラックをよく使うので、リーズナブルで助かってます。