曜日別特売

NEWラゲージBOX

NEWラゲージBOX - JMS(ジェイエムエス)NEWラゲージBOX - JMS(ジェイエムエス)NEWラゲージBOX - JMS(ジェイエムエス)NEWラゲージBOX - JMS(ジェイエムエス)NEWラゲージBOX - JMS(ジェイエムエス)NEWラゲージBOX - JMS(ジェイエムエス)NEWラゲージBOX - JMS(ジェイエムエス)NEWラゲージBOX - JMS(ジェイエムエス)

防錆・軽量・耐久性のFRP製BOXです。材質がFRP製の為、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群です。NEWラゲージBOXシリーズは、ステンレス製インナーヒンジ(蝶番)を採用。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。

用途ビジネスバイク・自転車等に。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。内容量1個
注意
※道路交通法の積載量を厳守してご使用下さい。(BOX本体重量を含む)
※フタは必ず確実にロックして下さい。
※BOXのキーは簡易ロックタイプです。貴重品の保護などには使用しないで下さい。
※乗車前に取付金具等の締め付け状態を点検して下さい。
※強い風を受けると、走行が不安定になります。風の強い場所を走行する場合は、注意して走行して下さい。
※車両移動の際、本品を持って移動しないで下さい。破損の原因になります。
※本製品は完全防水ではありません。
全125種類を絞り込む
サイズ
タイプ
容量(L)
125種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
タイプ
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82223507B-26B-CV3-01約3.5L標準仕様約65
23,500
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223516B-26W-BL2-01約3.5L標準仕様約65
23,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223525B-26B-BL2-01約3.5L標準仕様約65
23,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223534B-26W-GA2-01約3.5L標準仕様約65
23,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223550B-26B-GA2-01約3.5L標準仕様約65
23,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223559B-27W-SL-CV3-01約3Mセキュリティ仕様約49
22,500
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223568B-27B-SL-CV3-01約3Mセキュリティ仕様約49
22,500
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223577B-27W-SL-BL2-01約3Mセキュリティ仕様約49
22,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223586B-27B-SL-BL2-01約3Mセキュリティ仕様約49
22,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223595B-27W-SL-GA2-01約3Mセキュリティ仕様約49
22,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223604B-27B-SL-GA2-01約3Mセキュリティ仕様約49
22,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223620B-29W-SL-CV3-01約3.1LSセキュリティ仕様約47
22,500
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223629B-29W-SL-BL2-01約3.1LSセキュリティ仕様約47
22,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223638B-29W-SL-GA2-01約3.1LSセキュリティ仕様約47
22,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223647B-27W-CV3-02約3M標準仕様約49
22,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223656B-27W-CV3-03約3M標準仕様約49
22,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223665B-27B-CV3-02約3M標準仕様約49
22,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223674B-27B-CV3-03約3M標準仕様約49
22,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223690B-27W-BL2-02約3M標準仕様約49
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223699B-27W-BL2-03約3M標準仕様約49
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223708B-27B-BL2-02約3M標準仕様約49
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223717B-27B-BL2-03約3M標準仕様約49
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223726B-27W-GA2-02約3M標準仕様約49
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223735B-27W-GA2-03約3M標準仕様約49
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223744B-27B-GA2-02約3M標準仕様約49
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223760B-27B-GA2-03約3M標準仕様約49
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223769B-28W-SL-CV3-02約2.9Sセキュリティ仕様約39
22,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223778B-28W-SL-CV3-03約2.9Sセキュリティ仕様約39
22,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223787B-28W-SL-BL2-02約2.9Sセキュリティ仕様約39
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223796B-28W-SL-BL2-03約2.9Sセキュリティ仕様約39
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223805B-28W-SL-GA2-02約2.9Sセキュリティ仕様約39
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223814B-28W-SL-GA2-03約2.9Sセキュリティ仕様約39
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223830B-29W-CV3-02約3.1LS標準仕様約47
22,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223839B-29W-CV3-03約3.1LS標準仕様約47
22,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223848B-29W-BL2-02約3.1LS標準仕様約47
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223857B-29W-BL2-03約3.1LS標準仕様約47
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223866B-29W-GA2-02約3.1LS標準仕様約47
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223875B-29W-GA2-03約3.1LS標準仕様約47
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223884B-27W-CV3-01約3M標準仕様約49
20,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223900B-27B-CV3-01約3M標準仕様約49
20,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223909B-27W-BL2-01約3M標準仕様約49
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223918B-27B-BL2-01約3M標準仕様約49
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223927B-27W-GA2-01約3M標準仕様約49
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223936B-27B-GA2-01約3M標準仕様約49
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223945B-28W-SL-CV3-01約2.9Sセキュリティ仕様約39
20,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223954B-28W-SL-BL2-01約2.9Sセキュリティ仕様約39
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223970B-28W-SL-GA2-01約2.9Sセキュリティ仕様約39
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223979B-29W-CV3-01約3.1LS標準仕様約47
20,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223988B-29W-BL2-01約3.1LS標準仕様約47
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82223997B-29W-GA2-01約3.1LS標準仕様約47
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする