サカエ
樹脂台車 スカイキャリー フットブレーキ付 折りたたみ式
軽くて丈夫な手押し台車にブレーキ付が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
仕様
荷台滑り止めゴム大4個配置
幅(mm)
780
質量(kg)
10.2
色
ブラック
車輪径(Φmm)
100
材質(本体)
PP
材質(車輪)
サイレントエラストマー
奥行(mm)
490
キャスター
2輪自在、2輪固定
床面高さ(mm)
177
ハンドル高さ(mm)
890
均等耐荷重(kg)
200
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
軽量
グリーン購入法
適合
内容量
1台
関連資料:
寸法図(0.17MB)
取扱説明書:
(0.64MB)
(0.6MB)
注意
※フットブレーキ付は立てての収納できません。
※組み付け用スパナ(12mm)は別途ご用意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82222326
SKC-780BRBK
¥
26,310
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る