曜日別特売

ステンレスホッパー 内面ウエットブラスト仕上げ

ステンレスホッパー 内面ウエットブラスト仕上げ - SUGICO(スギコ)ステンレスホッパー 内面ウエットブラスト仕上げ - SUGICO(スギコ)ステンレスホッパー 内面ウエットブラスト仕上げ - SUGICO(スギコ)ステンレスホッパー 内面ウエットブラスト仕上げ - SUGICO(スギコ)ステンレスホッパー 内面ウエットブラスト仕上げ - SUGICO(スギコ)ステンレスホッパー 内面ウエットブラスト仕上げ - SUGICO(スギコ)ステンレスホッパー 内面ウエットブラスト仕上げ - SUGICO(スギコ)ステンレスホッパー 内面ウエットブラスト仕上げ - SUGICO(スギコ)

ウェットブラスト加工で粘度が高い液体も流れやすいです。

用途縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。仕様ヘルール:1.5S材質ステンレス(SUS304)容量(L)約6寸法(Φ×高さH)(mm)354×260板厚(mm)2内面処理ウェットブラスト加工内容量1個
関連資料:寸法図(0.04MB)
注意
※耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。ヘルール付きです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82222195HW-6(ヘルール1.5S付)
71,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする