一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] サービスティー AST-M

一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] サービスティー AST-M - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。

形状サービスティータイプミリタイプ使用温度範囲(℃)【空気】-20~+80シリーズプッシュワンA-ミニシリーズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975内容量1袋(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm2)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82231539AST3-M3-M31.512.636.3
6,200
取扱い終了
返品不可
82231548AST3-M5-M31.512.63.56.3
4,900
取扱い終了
返品不可
82231557AST4-M3-M4214.938
6,200
取扱い終了
返品不可
82231566AST4-M5-M43.514.93.58
4,900
取扱い終了
返品不可
82231575AST4-R1/8-M4414.988
4,300
取扱い終了
返品不可
82231584AST6-M5-M64.516.13.510
5,400
取扱い終了
返品不可
82231600AST6-R1/8-M6816.1810
4,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする