パイオニア
ワッペン ケーキ・アイス
材質
【ワッペン】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)ポリオレフィン系樹脂【粘着シール】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)EVA系樹脂
取付方式
アイロン・シール両用
寸法(縦×横)(mm)
28×23・18×30
温度
【アイロン】中温
入数
2種各1枚
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82234330
RG351-25038
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください