曜日別特売

ワッペン スイーツ2種

ワッペン スイーツ2種 - パイオニアワッペン スイーツ2種 - パイオニア
材質【ワッペン】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)ポリオレフィン系樹脂【粘着シール】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)EVA系樹脂取付方式アイロン・シール両用寸法(縦×横)(mm)28×25・20×25温度【アイロン】中温入数2種各1枚内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82234314RG351-25037
350
349
384(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする