パイオニア
名札付けアップリケ クロミ
その他
(C)2021 SANRIO CO.,LTD. TOKYO JAPAN (L)
材質
【表面】ポリエステル・レーヨン・他【裏面】ポリオレフィン系樹脂
取付方式
アイロン接着
温度
【アイロン】中温(長期間使うもの、洗濯頻度が高いものには縫い付けてください。)
寸法(横×縦)(mm)
30×30
入数
2種各1枚
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82236186
SCW500-SCW34
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください