パイオニア
ワッペン バンビ
取付方式
アイロン・シール両用
温度
【アイロン】中温
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82233377
MY5505-MY509
ポリエステル/レーヨン/ナイロン系樹脂
2種各1枚
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
82234786
MY6501-MY493
【ワッペン】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)ポリオレフィン系樹脂【粘着シール】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)EVA系樹脂
1
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください