名札付けアップリケ シナモロール

名札付けアップリケ シナモロール - パイオニア名札付けアップリケ シナモロール - パイオニア
その他(C)2021 SANRIO CO.,LTD. TOKYO JAPAN (L)材質【表面】ポリエステル・レーヨン・他【裏面】ポリオレフィン系樹脂取付方式アイロン接着温度【アイロン】中温(長期間使うもの、洗濯頻度が高いものには縫い付けてください。)寸法(横×縦)(mm)20×35入数2種各1枚内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82236195SCW500-SCW35
500
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする