パイオニア
ワッペン モンスターズ・インク/サリー&マイク
その他
(C)Disney
取付方式
アイロン・シール両用
寸法(幅W×高さH)(mm)
【サリー】21×23【マイク】19×20
温度
【アイロン】中温
入数
2種各1枚
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82236055
MY4801-MY488
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください