パイオニア
リトルアップリケ クマ
材質
【表面】ポリエステル・レーヨン・他【裏面】ポリオレフィン系樹脂
取付方式
アイロン接着
寸法(縦×横)(mm)
25×15・13×13
温度
【アイロン】中温
入数
3種各1枚
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82234174
RG350-25019
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください