曜日別特売

ハイライン 幕板 サイド用ショート 両面用 D900用 布地C<配送時組立サービス付>

ハイライン 幕板 サイド用ショート 両面用 D900用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 サイド用ショート 両面用 D900用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 サイド用ショート 両面用 D900用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 サイド用ショート 両面用 D900用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 サイド用ショート 両面用 D900用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 サイド用ショート 両面用 D900用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 サイド用ショート 両面用 D900用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 サイド用ショート 両面用 D900用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)806質量(kg)4.9高さ(mm)298材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上奥行(mm)22材質(金具)スチール製塗装仕上サービス分類組立・設置・取付内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82570944JLA-09SSBC-T1A4ブラック
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82570960JLA-09SSBC-T1B4ブラック
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82570969JLA-09SSBC-T1C4ブラック
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82570978JLA-09SSBC-T1D3ブラック
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82570987JLA-09SSBC-T1D4ブラック
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82570996JLA-09SSBC-T1F6ブラック
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571005JLA-09SSBC-T1H4ブラック
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571014JLA-09SSBC-T1N2ブラック
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571030JLA-09SSBC-T1Q3ブラック
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571039JLA-09SSBC-T1S5ブラック
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571048JLA-09SSBC-T1T4ブラック
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571057JLA-09SSBC-T1W2ブラック
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571066JLA-09SSBC-T1Y3ブラック
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571075JLA-09SSBC-T1Y5ブラック
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571084JLA-09SSBC-T1Y6ブラック
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571100JLA-09SSBC-W9A4ホワイト
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571109JLA-09SSBC-W9B4ホワイト
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571118JLA-09SSBC-W9C4ホワイト
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571127JLA-09SSBC-W9D3ホワイト
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571136JLA-09SSBC-W9D4ホワイト
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571145JLA-09SSBC-W9F6ホワイト
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571154JLA-09SSBC-W9H4ホワイト
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571170JLA-09SSBC-W9N2ホワイト
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571179JLA-09SSBC-W9Q3ホワイト
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571188JLA-09SSBC-W9S5ホワイト
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571197JLA-09SSBC-W9T4ホワイト
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571206JLA-09SSBC-W9W2ホワイト
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571215JLA-09SSBC-W9Y3ホワイト
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571224JLA-09SSBC-W9Y5ホワイト
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571240JLA-09SSBC-W9Y6ホワイト
67,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする