ハイライン 幕板 サイド用ショート 両面用 D1400用 布地C<配送時組立サービス付>

ハイライン 幕板 サイド用ショート 両面用 D1400用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 サイド用ショート 両面用 D1400用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 サイド用ショート 両面用 D1400用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 サイド用ショート 両面用 D1400用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 サイド用ショート 両面用 D1400用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 サイド用ショート 両面用 D1400用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 サイド用ショート 両面用 D1400用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 サイド用ショート 両面用 D1400用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1306質量(kg)7.5高さ(mm)298材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上奥行(mm)22材質(金具)スチール製塗装仕上サービス分類組立・設置・取付内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82571845JLA-14SSBC-T1A4ブラック
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571854JLA-14SSBC-T1B4ブラック
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571870JLA-14SSBC-T1C4ブラック
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571879JLA-14SSBC-T1D3ブラック
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571888JLA-14SSBC-T1D4ブラック
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571897JLA-14SSBC-T1F6ブラック
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571906JLA-14SSBC-T1H4ブラック
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571915JLA-14SSBC-T1N2ブラック
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571924JLA-14SSBC-T1Q3ブラック
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571940JLA-14SSBC-T1S5ブラック
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571949JLA-14SSBC-T1T4ブラック
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571958JLA-14SSBC-T1W2ブラック
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571967JLA-14SSBC-T1Y3ブラック
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571976JLA-14SSBC-T1Y5ブラック
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571985JLA-14SSBC-T1Y6ブラック
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82571994JLA-14SSBC-W9A4ホワイト
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82572010JLA-14SSBC-W9B4ホワイト
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82572019JLA-14SSBC-W9C4ホワイト
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82572028JLA-14SSBC-W9D3ホワイト
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82572037JLA-14SSBC-W9D4ホワイト
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82572046JLA-14SSBC-W9F6ホワイト
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82572055JLA-14SSBC-W9H4ホワイト
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82572064JLA-14SSBC-W9N2ホワイト
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82572080JLA-14SSBC-W9Q3ホワイト
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82572089JLA-14SSBC-W9S5ホワイト
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82572098JLA-14SSBC-W9T4ホワイト
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82572107JLA-14SSBC-W9W2ホワイト
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82572116JLA-14SSBC-W9Y3ホワイト
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82572125JLA-14SSBC-W9Y5ホワイト
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82572134JLA-14SSBC-W9Y6ホワイト
76,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする