ハイライン 幕板 サイド用ロング 両面用 D900用 布地C<配送時組立サービス付>

ハイライン 幕板 サイド用ロング 両面用 D900用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 サイド用ロング 両面用 D900用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 サイド用ロング 両面用 D900用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 サイド用ロング 両面用 D900用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 サイド用ロング 両面用 D900用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 サイド用ロング 両面用 D900用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 サイド用ロング 両面用 D900用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 幕板 サイド用ロング 両面用 D900用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)806質量(kg)9.4高さ(mm)615材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上奥行(mm)22材質(金具)スチール製塗装仕上サービス分類組立・設置・取付内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82575844JLA-09LSBC-T1A4ブラック
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82575860JLA-09LSBC-T1B4ブラック
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82575869JLA-09LSBC-T1C4ブラック
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82575878JLA-09LSBC-T1D3ブラック
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82575887JLA-09LSBC-T1D4ブラック
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82575896JLA-09LSBC-T1F6ブラック
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82575905JLA-09LSBC-T1H4ブラック
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82575914JLA-09LSBC-T1N2ブラック
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82575930JLA-09LSBC-T1Q3ブラック
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82575939JLA-09LSBC-T1S5ブラック
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82575948JLA-09LSBC-T1T4ブラック
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82575957JLA-09LSBC-T1W2ブラック
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82575966JLA-09LSBC-T1Y3ブラック
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82575975JLA-09LSBC-T1Y5ブラック
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82575984JLA-09LSBC-T1Y6ブラック
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82576000JLA-09LSBC-W9A4ホワイト
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82576009JLA-09LSBC-W9B4ホワイト
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82576018JLA-09LSBC-W9C4ホワイト
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82576027JLA-09LSBC-W9D3ホワイト
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82576036JLA-09LSBC-W9D4ホワイト
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82576045JLA-09LSBC-W9F6ホワイト
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82576054JLA-09LSBC-W9H4ホワイト
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82576070JLA-09LSBC-W9N2ホワイト
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82576079JLA-09LSBC-W9Q3ホワイト
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82576088JLA-09LSBC-W9S5ホワイト
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82576097JLA-09LSBC-W9T4ホワイト
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82576106JLA-09LSBC-W9W2ホワイト
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82576115JLA-09LSBC-W9Y3ホワイト
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82576124JLA-09LSBC-W9Y5ホワイト
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82576140JLA-09LSBC-W9Y6ホワイト
96,300
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする