ハイライン 机上フロントパネル(ベンチテーブル両面用) W1600用 布地C<配送時組立サービス付>

ハイライン 机上フロントパネル(ベンチテーブル両面用) W1600用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 机上フロントパネル(ベンチテーブル両面用) W1600用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 机上フロントパネル(ベンチテーブル両面用) W1600用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 机上フロントパネル(ベンチテーブル両面用) W1600用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 机上フロントパネル(ベンチテーブル両面用) W1600用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 机上フロントパネル(ベンチテーブル両面用) W1600用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 机上フロントパネル(ベンチテーブル両面用) W1600用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン 机上フロントパネル(ベンチテーブル両面用) W1600用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様ベンチテーブル両面用幅(mm)1508質量(kg)3.4高さ(mm)335材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上奥行(mm)28材質(金具)スチール製塗装仕上サービス分類組立・設置・取付内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレーム)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82590264JL-163XBC-T1A4ブラックサックスブルー
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590280JL-163XBC-T1B4ブラックダックブルー
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590289JL-163XBC-T1C4ブラックミディアムグレー
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590298JL-163XBC-T1D3ブラックアンバーオレンジ
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590307JL-163XBC-T1D4ブラックパーシモオレンジ
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590316JL-163XBC-T1F6ブラックグレイッシュブラウン
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590325JL-163XBC-T1H4ブラックカシュ―ブラウン
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590334JL-163XBC-T1N2ブラックライトインディゴ
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590350JL-163XBC-T1Q3ブラックリーフグリーン
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590359JL-163XBC-T1S5ブラックミストブルー
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590368JL-163XBC-T1T4ブラックミディアムグレー
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590377JL-163XBC-T1W2ブラックオフブラック
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590386JL-163XBC-T1Y3ブラックサンドイエロー
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590395JL-163XBC-T1Y5ブラックソフトイエロー
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590404JL-163XBC-T1Y6ブラックコロニアルイエロー
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590420JL-163XBC-W9A4ホワイトサックスブルー
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590429JL-163XBC-W9B4ホワイトダックブルー
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590438JL-163XBC-W9C4ホワイトミディアムグレー
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590447JL-163XBC-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590456JL-163XBC-W9D4ホワイトパーシモオレンジ
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590465JL-163XBC-W9F6ホワイトグレイッシュブラウン
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590474JL-163XBC-W9H4ホワイトカシュ―ブラウン
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590490JL-163XBC-W9N2ホワイトライトインディゴ
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590499JL-163XBC-W9Q3ホワイトリーフグリーン
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590508JL-163XBC-W9S5ホワイトミストブルー
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590517JL-163XBC-W9T4ホワイトミディアムグレー
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590526JL-163XBC-W9W2ホワイトオフブラック
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590535JL-163XBC-W9Y3ホワイトサンドイエロー
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590544JL-163XBC-W9Y5ホワイトソフトイエロー
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82590560JL-163XBC-W9Y6ホワイトコロニアルイエロー
82,500
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする