曜日別特売

ハイライン フロントロングパネル(ベンチテーブル片面用) H1535×W1800用 布地C<配送時組立サービス付>

ハイライン フロントロングパネル(ベンチテーブル片面用) H1535×W1800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン フロントロングパネル(ベンチテーブル片面用) H1535×W1800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン フロントロングパネル(ベンチテーブル片面用) H1535×W1800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン フロントロングパネル(ベンチテーブル片面用) H1535×W1800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン フロントロングパネル(ベンチテーブル片面用) H1535×W1800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン フロントロングパネル(ベンチテーブル片面用) H1535×W1800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン フロントロングパネル(ベンチテーブル片面用) H1535×W1800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン フロントロングパネル(ベンチテーブル片面用) H1535×W1800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様ベンチテーブル片面・マネジメントテーブル用幅(mm)1798質量(kg)14.8高さ(mm)1530材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上奥行(mm)28材質(金具)スチール製塗装仕上サービス分類組立・設置・取付内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82597009JL-185XAKC-T1A4
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597018JL-185XAKC-T1B4
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597027JL-185XAKC-T1C4
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597036JL-185XAKC-T1D3
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597045JL-185XAKC-T1D4
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597054JL-185XAKC-T1F6
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597070JL-185XAKC-T1H4
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597079JL-185XAKC-T1N2
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597088JL-185XAKC-T1Q3
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597097JL-185XAKC-T1S5
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597106JL-185XAKC-T1T4
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597115JL-185XAKC-T1W2
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597124JL-185XAKC-T1Y3
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597140JL-185XAKC-T1Y5
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597149JL-185XAKC-T1Y6
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597158JL-185XAKC-W9A4
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597167JL-185XAKC-W9B4
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597176JL-185XAKC-W9C4
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597185JL-185XAKC-W9D3
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597194JL-185XAKC-W9D4
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597210JL-185XAKC-W9F6
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597219JL-185XAKC-W9H4
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597228JL-185XAKC-W9N2
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597237JL-185XAKC-W9Q3
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597246JL-185XAKC-W9S5
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597255JL-185XAKC-W9T4
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597264JL-185XAKC-W9W2
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597280JL-185XAKC-W9Y3
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597289JL-185XAKC-W9Y5
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82597298JL-185XAKC-W9Y6
229,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする