曜日別特売

ハイライン エンドロングパネル(ベンチテーブル両面用) H1335×D1200用 布地C<配送時組立サービス付>

ハイライン エンドロングパネル(ベンチテーブル両面用) H1335×D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン エンドロングパネル(ベンチテーブル両面用) H1335×D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン エンドロングパネル(ベンチテーブル両面用) H1335×D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン エンドロングパネル(ベンチテーブル両面用) H1335×D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン エンドロングパネル(ベンチテーブル両面用) H1335×D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン エンドロングパネル(ベンチテーブル両面用) H1335×D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン エンドロングパネル(ベンチテーブル両面用) H1335×D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキハイライン エンドロングパネル(ベンチテーブル両面用) H1335×D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様ベンチテーブル両面・グループテーブル・マネジメントテーブル用幅(mm)1198質量(kg)8.8高さ(mm)1335材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上奥行(mm)28材質(金具)スチール製塗装仕上サービス分類組立・設置・取付内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82599145JL-123WXKC-T1A4
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599154JL-123WXKC-T1B4
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599170JL-123WXKC-T1C4
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599179JL-123WXKC-T1D3
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599188JL-123WXKC-T1D4
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599197JL-123WXKC-T1F6
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599206JL-123WXKC-T1H4
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599215JL-123WXKC-T1N2
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599224JL-123WXKC-T1Q3
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599240JL-123WXKC-T1S5
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599249JL-123WXKC-T1T4
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599258JL-123WXKC-T1W2
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599267JL-123WXKC-T1Y3
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599276JL-123WXKC-T1Y5
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599285JL-123WXKC-T1Y6
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599294JL-123WXKC-W9A4
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599310JL-123WXKC-W9B4
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599319JL-123WXKC-W9C4
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599328JL-123WXKC-W9D3
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599337JL-123WXKC-W9D4
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599346JL-123WXKC-W9F6
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599355JL-123WXKC-W9H4
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599364JL-123WXKC-W9N2
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599380JL-123WXKC-W9Q3
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599389JL-123WXKC-W9S5
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599398JL-123WXKC-W9T4
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599407JL-123WXKC-W9W2
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599416JL-123WXKC-W9Y3
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599425JL-123WXKC-W9Y5
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82599434JL-123WXKC-W9Y6
114,100
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする