スケーター
スクリュー ハンドル付きマグボトル
ハンドル付きで持ち運びに便利!真空二重構造で保温&保冷効力あり!氷が入れやすい広口タイプ。ハンドルがカバンに入れても取り出しやすく持ち運びにも便利です。
材質
内びん・口がね・底部:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン/ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
注意
※電子レンジ・冷凍庫・自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
容量(mL)
質量(g)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
保温効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82415255
STSC5
1個(258g)
くすみグレー
約500
約260
約72×220
60以上(6時間)
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82415228
STSC4
1個(212g)
くすみピンク
約350
約210
約72×174
53以上(6時間)
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
82415237
STSC4
1個(212g)
くすみグレー
約350
約210
約72×174
53以上(6時間)
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
82415246
STSC4
1個(212g)
くすみグリーン
約350
約210
約72×174
53以上(6時間)
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください