曜日別特売

巾着付きシステムコンテナランチセット

巾着付きシステムコンテナランチセット - スケーター

お弁当箱にも保存容器にも使える巾着付きシステムコンテナランチセット!サイズが違う容器2個と巾着のセットです。エアーバルブ付きなのでフタをしたまま電子レンジOK。持ち運びに便利な持ち手付き巾着付き。汁もれしにくいパッキン付き。パッキンが取り出しやすい便利な専用ヘラ付き。角が丸く洗いやすい。親指で押し上げて開けるフタ。スタッキングOKで重ねておけます。食洗機OK。

材質フタ・本体:ポリプロピレン(-20~140度)、パッキン・エアーバルブ:シリコーンゴム(-20~140度)、ヘラ:ABS樹脂(-20~100度)、巾着袋:綿100%寸法(mm)S:約78×94×高さ58、M:約93×155×高さ58、巾着袋:約 幅240×高さ150×マチ100くすみGRN×YEL容量(mL)S:約200、M:約480総質量(kg)約0.215内容量1個(215g)
注意
※煮沸消毒は変形することがあるのでしないでください。
※オート加熱、おまかせ加熱はしないでください。
※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82415264KLBST2
1,950
1,688
1,857(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする