曜日別特売

内蔵SSD WD Blue SN5000(NVMe)

内蔵SSD WD Blue SN5000(NVMe) - Western Digital(ウエスタンデジタル)

WD Blue SN5000 NVMe SSDは、クリエイターやプロフェッショナル向けに作られた次世代のストレージです。NVMe、PCIe Gen 4、Western Digital nCache 4.0テクノロジーを採用し、AI対応アプリケーションを強化して、ワークフローを高速化します。また、最大4TBの容量で制限なく作成できます。制作プロセスを問わず、WD Blue SN5000 NVMe SSDを使用するとすべてのステップがシンプルになり、クリエイティブなビジョンの構想から決定までの時間を短縮できます。

互換性
・M.2 2280ポートが必要です
・互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります
付属品WD Blue SN5000 NVMe SSD温度範囲(℃)動作時:0~85、非動作時:-40~85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.15×22.15×2.38インターフェースPCIe Gen4 x4保証期間5年間の製品保証質量(g/m2)5.7RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCIフォームファクタM.2 2280内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
方式
耐久性
読取速度(MB/s)
書込速度(MB/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82509825WDS200T4B0E2 TBRandom Read:最大650K IOPS、Random Write:最大770K IOPS900 (TBW)シーケンシャルパフォーマンス:5,150シーケンシャルパフォーマンス:4,850
オープン
取扱い終了
代替品有
82509834WDS400T4B0E4 TBRandom Read:最大690K IOPS、Random Write:最大900K IOPS1200 (TBW)シーケンシャルパフォーマンス:5,500シーケンシャルパフォーマンス:5,000
オープン
取扱い終了
82509850WDS100T4B0E1 TBRandom Read:最大730K IOPS、Random Write:最大770K IOPS600 (TBW)シーケンシャルパフォーマンス:5,150シーケンシャルパフォーマンス:4,900
オープン
取扱い終了
82509859WDS500G4B0E500 GBRandom Read:最大460K IOPS、Random Write:最大770K IOPS300 (TBW)シーケンシャルパフォーマンス:5,000シーケンシャルパフォーマンス:4,000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82509825WDS200T4B0E62819858WDS200T5B0EWDS200T4B0E 内蔵SSD WD Blue SN5100(NVMe) SanDisk(サンディスク) 62819858内蔵SSD WD Blue SN5100(NVMe)SanDisk(サンディスク)1台
179,800
欠品中
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする