オンダ製作所
ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ
面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。
材質
黄銅
最高許容圧力(MPa)
冷温水・油・エアー:1.18(-20~120℃)、飽和蒸気:0.88(-20~150℃)
内容量
1個
注意
※トルクの過度な締め付けは変形や破損、漏れの原因になります。
※Rcねじはオンダ製作所の規定寸法であり、基準径位置が浅めでねじ長さが短い設計になっています。
※
※相手おねじはRねじが接続可能です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法D(Φmm)
締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82510060
OMG-300
42
76
Rc1/2
50
25~35
¥
3,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510069
OMG-400
47
86
Rc3/4
55
40~45
¥
3,980
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82510078
OMG-500
49.5
97
Rc1
60
50~60
¥
5,670
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材