CB5型 逆止弁付ボールバルブ

CB5型 逆止弁付ボールバルブ - オンダ製作所CB5型 逆止弁付ボールバルブ - オンダ製作所CB5型 逆止弁付ボールバルブ - オンダ製作所CB5型 逆止弁付ボールバルブ - オンダ製作所

給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。本品のIN側Rcねじは管端コア内蔵で、ライニング鋼管を接続可能。対応ライニング鋼管:水道用硬質塩化ビニル、水道用ポリエチレン粉体。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4内容量1個
注意
※流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。逆止弁付ボールバルブは給水用のため、給湯側には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82510148CB5-13M-S69.5IN側ねじ:Rc1/2、OUT側ねじ:G1/265.5
3,800
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510157CB5-2013M-S76IN側ねじ:Rc3/4、OUT側ねじ:G1/267.5
4,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510166CB5-20M-S76IN側ねじ:Rc3/4、OUT側ねじ:G3/467.5
4,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする