オンダ製作所
CBWL7型 逆止弁ボールバルブ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。逆止弁内蔵のボールバルブ。給湯器配管に便利。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
5~35(※二次側逆流時は80℃以下)
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1
作動圧力(kpa)
4
内容量
1個
注意
※流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82510254
CBWL7-1313M-S
IN側:13A、OUT側ねじ:G1/2
65.5
46
47
¥
5,910
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82510270
CBWL7-1320M-S
IN側:13A、OUT側ねじ:G3/4
65.5
46.5
47
¥
6,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510279
CBWL7A-1613M-S
IN側:16A、OUT側ねじ:G1/2
67.5
49
52.5
¥
7,160
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510288
CBWL7A-1620M-S
IN側:16A、OUT側ねじ:G3/4
67.5
49.5
52.5
¥
7,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材