曜日別特売

M5型 フリーボール

M5型 フリーボール - オンダ製作所M5型 フリーボール - オンダ製作所

コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
呼び径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法D(Φmm)
最小内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82510297M5-060658R1/8×Φ6ホースニップル63
1,780
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
82510306M5-060758R1/8×Φ7ホースニップル73.5
1,780
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
82510315M5-080660R1/4×Φ6ホースニップル63
1,780
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
82510324M5-080760R1/4×Φ7ホースニップル73.5
1,780
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
82510340M5-080862R1/4×Φ8ホースニップル84.5
1,780
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510349M5-080962R1/4×Φ9ホースニップル95.5
1,780
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510358M5-100962R3/8×Φ9ホースニップル95.5
1,780
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510367M5-101062R3/8×Φ10.5ホースニップル10.56
1,780
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする