オンダ製作所
M8型 フリーボール
コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。銅管配管に便利です。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1
内容量
1個
注意
※ナットの適正締付トルクは20~25N・mです。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
最小内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82510446
M8-0606
55.5
R1/8×Φ6銅管
29
6
5
¥
2,020
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510455
M8-0806
57.5
R1/4×Φ6銅管
29
6
5
¥
2,020
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510464
M8-0808
58.5
R1/4×Φ8銅管
29
8
6
¥
2,020
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82510480
M8-1008
58.5
R3/8×Φ8銅管
29
8
6
¥
2,020
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510489
M8-1010
64
R3/8×Φ10銅管
29
10
6
¥
2,020
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82510498
M8-1508
62.5
R1/2×Φ8銅管
30.5
8
7.5
¥
2,400
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材