オンダ製作所
CB4型 逆止弁付ボールバルブ
給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
5~35(※二次側逆流時は80℃以下)
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1
作動圧力(kpa)
4
内容量
1個
注意
※流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。逆止弁付ボールバルブは給水用のため、給湯側には使用しないでください。OUT側Rねじはフレキ管接続できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82510130
CB4-13M-S
70
IN側ねじ:R1/2、OUT側ねじ:R1/2
65.5
¥
3,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82510139
CB4-20M-S
77
IN側ねじ:R3/4、OUT側ねじ:R3/4
67.5
¥
3,530
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材