曜日別特売

SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト

SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト - オンダ製作所SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト - オンダ製作所

テーパめねじ(Rcねじ)。
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。
ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。

材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)7.0(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82510525SBFF-1555Rc1/262101.515
7,340
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510534SBFF-2064.5Rc3/473131.520
8,580
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
82510550SBFF-2566Rc185131.525
12,250
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
82510559SBFF-3277Rc1 1/498151.532
17,690
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82510568SBFF-4082Rc1 1/2108151.540
23,390
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510577SBFF-50103.5Rc2124201.550
33,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする