曜日別特売

SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア

SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア - オンダ製作所SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア - オンダ製作所

テーパめねじ(Rcねじ)。
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。
ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。

材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82510586SBFS-0832Rc1/439618
3,670
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
82510595SBFS-1036Rc3/8447110
3,900
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510604SBFS-1541.5Rc1/256.58615
4,850
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82510620SBFS-2045.5Rc3/4598620
5,620
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510629SBFS-2549.5Rc171101.525
7,080
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510638SBFS-3254.5Rc1 1/478101.532
12,040
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510647SBFS-4066Rc1 1/28312640
15,710
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510656SBFS-5071Rc210012650
21,720
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする