オンダ製作所
M6型 フリーボール
コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。ホースニップルはジョイント式なので取り外しできます。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法D(Φmm)
最小内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82510376
M6-0606
76.5
R1/8×Φ6ホースニップル
6
3
¥
2,060
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510385
M6-0808
80.5
R1/4×Φ8ホースニップル
8
4.5
¥
2,060
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510394
M6-0809
80.5
R1/4×Φ9ホースニップル
9
5.5
¥
2,060
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510410
M6-1010
86.5
R3/8×Φ10.5ホースニップル
10.5
6
¥
2,120
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材