スリムソファサイドライト

スリムソファサイドライト - ファミリー・ライフ

ほしい場所に光を運ぶスリムなスタンドライト。
全体に光が広がり広範囲が明るくなる幅広タイプ設計。
角度調節可能
ヘッドと支柱が曲がるので思い通りの方向に光を照らせます
光は無段階調光で心地良い明るさに調節できます
ベッドサイドで、ソファサイドで
お客様組立式
1年間保証書付き

セット内容LEDライト×1、中間パイプ×1、ベースパイプ×1、ベース×1、座金・ナット×1、スパナセット×1、クッション×1、電源コード×1材質構造材:金属(鋼)・粉体塗装、ランプカバー:ABS樹脂・プラスチック質量(kg)(約)2.8電圧(V)DC12消費電力(W)11電源DC12V/1A機能電源ボタン長押し:明暗の調節寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17.5~84×24~80×132~201光束(Lm)55.5~539.7LED寿命(時間)40000(目安)調光の可否内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82511767a3319610ホワイト
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82511776a3319620ブラック
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする