二重管穀刺 フレコン用
船舶、トラック又は、フレコン、麻袋等のバラ積用穀類及び、飼料等を点検、検査する場合、上部・中部・下部のサンプルを均一に抽出することができます。
本器は外管と内管の精密なる二重組合せ構造で、ハンドル部を半回転する事により穴部の開閉を操作します。
材質ステンレス
全長(mm)1330
直径(Φmm)22
穴数3
採取量約180g
穴径(mm)17×290
内容量1本
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,300 / 税込 ¥ 2,530 |
| 離島 | 1 | お送りできません |