曜日別特売

直流安定化電源

直流安定化電源 - 菊水電子工業直流安定化電源 - 菊水電子工業直流安定化電源 - 菊水電子工業

菊水電子工業(株)の試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付き商品になります。

電流(A)TYP 値:【100 Vac】11.2 【200 Vac】5.6電力(W)出力:800出力電圧(V)80最大電流(A)設定可能:42出力電流(A)40応答時間過渡応答:2ms以下電流(mA)【設定分解能】電流:200 (FINE 適用 OUT OFF 時)10、(FINE 適用 OUT ON 時 )1、(通信インターフェース使用時 )0.1 【電源変動】±6力率TYP 値:0.99(入力電圧 100 V)/ 0.97(入力電圧 200 V)測定範囲(mV)【電圧】電源変動:±10入力周波数(Hz)範囲:47~63確度設定:【電圧】±(0.05 % of setting +0.05 % of rating)、【電流】±(0.5 % of setting +0.1 % of rating)突入電流(A)50以下最大消費電力(VA)1120出力保持時間20 ms 以上効率TYP 値:0.75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格入力公称:100 Vac ~ 240 Vac、50 Hz ~ 60 Hz 、単相抵抗値(Ω)設定可能最大内部:2.000最大電圧(V)設定可能:84、リモートセンシング・補償:4リップルノイズ80 mA【p-p】50 mV【rms】5 mV入力電圧範囲:85 Vac ~ 265 Vac温度係数(ppm/℃)100ロードレギュレーション【電圧】± 10 mV【電流】± 13 mA校正証明書あり分解能(mV)電圧:400【FINE 適用 OUT OFF 時】10 【FINE 適用 OUT ON 時 】1 【通信インターフェース使用時 】0.1時間(ms)立上り:【全負荷】50以下【無負荷 】50以下、立下り:【全負荷】50以下【無負荷】500以下、立上り(TYP 値):50、立下り(TYP 値):50内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82511889PWR801ML(一般校正証明書付)
オープン
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする