曜日別特売

シングルカップ4インチ

シングルカップ4インチ - コバルテック

優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。
コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。
SC-4Pは、125mm用のグラインダーに対応したプロタイプ(穴径22mm)。
SC-4Pの塗装色はブルーとなります。

用途石材・コンクリートの荒研削。チップ厚さ(mm)7.5外径(mm)100穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610074SC-4P
20,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする