コバルテック
シングルカップ5インチ
優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。
コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。
用途
石材・コンクリートの荒研削。
チップ厚さ(mm)
7.5
外径(mm)
125
穴径(mm)
22
付属リング(mm)
20
チップ高さ(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82610090
SC-5
¥
28,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください