曜日別特売

トルネードカッター14インチ

トルネードカッター14インチ - コバルテック

レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したハードワークタイプです。
すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。
チップ厚3.0mm、チップ高8.1mmでハードワークな作業に効果を発揮します。
切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。

用途一般コンクリート、モルタル、アスファルト、コンクリート二次製品等の切断。チップ厚さ(mm)3外径(mm)350穴径(mm)30.5付属リング(mm)20・22・25.4チップ高さ(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610738TNE-14P
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする