曜日別特売

アスウェット14インチ

アスウェット14インチ - コバルテック

切れ味と寿命を重視した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。
エンジン式アスファルトカッター用で、アスファルト舗装専用刃となります。
砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
コンクリート切断は不向きですので、ご注意ください。

用途アスファルト舗装切断。外径(mm)350穴径(mm)27チップ厚さ(mm)3.2チップ高さ(mm)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610668AW-14350273.2
62,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする