曜日別特売

マルチカップ4インチ

マルチカップ4インチ - コバルテック

外周全体にダイヤ研粉を溶着しており、火花・粉塵が少なく、高い耐久力で作業スピードを向上します。
橋梁、船舶などの防錆塗膜等のハガシにも使用可能です。
幅広い被削材に対応した多用途のカップで、面加工に大変重宝します。
金属のサビ落としの粗削り等に効果を発揮します。

用途コンクリート・石材の面加工、金属の黒皮取り、サビ落とし、溶接ビート取り。外径(mm)100穴径(mm)20チップ厚さ(mm)2.8付属リング(mm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610747MC-100100202.8
22,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする