曜日別特売

クラックカッターV型

クラックカッターV型 - コバルテック

各種ヒビ割れの用途に応じてU型、V型の2タイプをご用意しました。
V型です。
補修工事業者さんも納得の溝切りをお約束します。

用途コンクリート・モルタル・石材のクラック補修や溝切加工に。チップ厚さ(mm)10外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)9.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610397CC-4V
36,000
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする