コバルテック
ドライウェーブ4インチ
ウェーブ形状により、鋭い切れ味と綺麗な切断面を両立しました。
ウェーブ形状で、切断面を綺麗に仕上げるので、二次製品の加工にも重宝します。
用途
一般コンクリートから、硬質コンクリート、ブロック、レンガ等の切断。
チップ厚さ(mm)
2.1
外径(mm)
105
穴径(mm)
20
付属リング(mm)
15
チップ高さ(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82610196
DW-4
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください