曜日別特売

近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-20A-R2-ER2S2

近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-20A-R2-ER2S2 - 近藤製作所

ラック式で、エアーリークをカット。
ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。
同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。
取付が2方向から可能な通し穴。
本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。

サイズ20AシリーズZRB本体質量(g)444センサーER2×2個許容運動エネルギー(J)0.0307シリンダー径(Φmm)20×2許容スラスト荷重(N)Fsa:29.5、Fsb:29.5反転トルク(N・m)理論値:3.40×P旋回トルク(N・m)1.7旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:59駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:1.68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82611228ZRB-20A-R2-ER2S2
45,200
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする