曜日別特売

ホルダー式組合せ刻印セット(手打用)

ホルダー式組合せ刻印セット(手打用) - 丸信工業社

製品記号、番号等の連続文字を一度に揃えて鮮明に打刻できます。
同一のホルダーで1.5mm~5.0mmまで使用可能です。
刻印の差し替えが容易です。
刻印材料を折れにくくするため、余分なキー溝加工などはしておりません。
木箱にすべて収納してありますので、紛失の心配がありません。
打刻した文字は通常の向きになります。

内容量1セット
全6種類を絞り込む
文字寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
文字寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82607606-1.5
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82607615-2
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82607624-2.5
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82607640-3
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82607649-4
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82607658-5
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする