Windows 11 Pro搭載
持ち運びやすい”大画面/高性能”
現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”
柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用)湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと)本体質量(kg)約 2.22センサー照度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8最大消費電力(W)110インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1メモリー容量16GBディスプレイ14.0型FHD(1920×1080ドット)バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン)使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応)防塵・防滴IP53充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時))耐振動MIL-STD-810H準拠動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300OSWindows 11 ProセキュリティTPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋保管温度(℃)-20~60BluetoothBluetooth v5.3 Class1動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと)サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R))アスペクト比16:9パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理)カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き)モデルFull HD(タッチパネル)モデル最大輝度(cd/m2)約1000 (平均)エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8SSD512GB無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板)輝度(cd/m2)約1 (平均)カードスロットmicroSD メモリーカードスロット駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T内容量1台