曜日別特売

ブレーキオイル入れ

ブレーキオイル入れ - JTCブレーキオイル入れ - JTC

軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 ブレーキフルードの交換作業時にリザーバータンクに設置してフルードを連続供給します。

用途一人でのブレーキフルード交換時などにリザーバータンクに設置してフルードの補給を行う専用のタンクです。締め込み式ステー付でしっかりと固定できます。流量調節 コック付の為、補給量の調節や取り外しの際のフルード漏れを防止できます。容量:1L危険物の類別非危険物内容量1個
関連資料:(0.15MB)取扱説明書:(0.36MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82612007JTC6256
8,120
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする