曜日別特売

卓上平面研削盤 SG-300型

卓上平面研削盤 SG-300型 - コスモキカイ

力学的に十分研究された鋳物一体構造です。
砥石軸とモーターの直結により低騒音です。
テーブル移動には、ラックとピニオン駆動方式を採用してます。
摺動面潤滑油ポンプを標準装備し、機械の隅々まで潤滑油を行き渡らせることができます。

仕様●幅(mm):930●奥行(mm):760●高さ(mm):850●電源(V):単相100●出力(W):550●テーブル作業面積:300×150mm●テーブル移動距離:320×170mm●砥石寸法(直径×幅×穴径):180×13×31.75mm●テーブル上面と砥石芯軸の距離:最大280mm、最小89mm●砥石回転数:3500rpm(60Hz)、2900rpm(50Hz)●スタンドなし●原産国:日本●コード番号:368-5788アズワン品番67-5521-06内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827830440030
906,000
869,800
956,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする