フリーベアコーポレーション
フリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL5(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様
上向用
材質
フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)
200
幅(mm)
80
全長(mm)
200
高さ(mm)
34.6
ピッチ(mm)
100
ボール個数
2
コード
コード番号:405-9669
キャスター数
使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×2
アズワン品番
67-5588-56
耐荷重(kg/個)
【ボール】30
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82784049
FU-C8L-200
¥
4,460
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません